Eriks

Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUF 22.20 DU

  • ERIKS:12440507
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 2,66/ stukexcl. btw

€ 3,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,66

-

25+

€ 2,21

16.79%

50+

€ 1,98

25.71%

100+

€ 1,81

32.14%

250+

€ 1,69

36.43%

500+

€ 1,60

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUF 22.20 DU
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij