Eriks

Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUF 22.15 DU

  • ERIKS:12440506
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 2,09/ stukexcl. btw

€ 2,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,09

-

25+

€ 1,74

16.82%

50+

€ 1,57

25.00%

100+

€ 1,43

31.82%

250+

€ 1,33

36.36%

500+

€ 1,26

39.55%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUF 22.15 DU
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij