Eriks

Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUF 20.22 DU

  • ERIKS:12440505
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 2,69/ stukexcl. btw

€ 3,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,69

-

25+

€ 2,23

16.96%

50+

€ 2,00

25.80%

100+

€ 1,83

31.80%

250+

€ 1,69

37.10%

500+

€ 1,62

39.93%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUF 20.22 DU
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
22 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij