Eriks

Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUF 20.14 DU

  • ERIKS:12440502
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,85/ stukexcl. btw

€ 2,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,85

-

25+

€ 1,55

16.41%

50+

€ 1,38

25.64%

100+

€ 1,26

31.79%

250+

€ 1,19

35.90%

500+

€ 1,12

39.49%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUF 20.14 DU
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
14 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij