Eriks

Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUF 20.10 DU

  • ERIKS:12440499
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,45/ stukexcl. btw

€ 1,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,45

-

25+

€ 1,22

16.34%

50+

€ 1,07

26.14%

100+

€ 1,00

31.37%

250+

€ 0,93

35.95%

500+

€ 0,88

39.22%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUF 20.10 DU
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij