Eriks

Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUF 18.10 DU

  • ERIKS:12440493
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,31/ stukexcl. btw

€ 1,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,31

-

25+

€ 1,09

16.67%

50+

€ 0,98

25.36%

100+

€ 0,90

31.16%

250+

€ 0,84

36.23%

500+

€ 0,79

39.86%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUF 18.10 DU
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij