Eriks

Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUF 16.17 DU

  • ERIKS:12440492
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,79/ stukexcl. btw

€ 2,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,79

-

25+

€ 1,50

15.96%

50+

€ 1,33

25.53%

100+

€ 1,22

31.91%

250+

€ 1,14

36.17%

500+

€ 1,07

39.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUF 16.17 DU
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij