Eriks

Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUF 16.15 DU

  • ERIKS:12440491
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,64/ stukexcl. btw

€ 1,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,64

-

25+

€ 1,36

17.34%

50+

€ 1,22

26.01%

100+

€ 1,12

31.79%

250+

€ 1,03

37.57%

500+

€ 0,98

40.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUF 16.15 DU
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij