Eriks

Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUF 14.12 DU

  • ERIKS:12440477
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,28/ stukexcl. btw

€ 1,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,28

-

25+

€ 1,07

16.30%

50+

€ 0,95

25.93%

100+

€ 0,88

31.11%

250+

€ 0,81

37.04%

500+

€ 0,76

40.74%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUF 14.12 DU
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij