Eriks

Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUF 12.17 DU

  • ERIKS:12440476
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,50/ stukexcl. btw

€ 1,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,50

-

25+

€ 1,24

17.72%

50+

€ 1,09

27.22%

100+

€ 1,03

31.65%

250+

€ 0,95

36.71%

500+

€ 0,90

39.87%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUF 12.17 DU
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
17 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij