Eriks

Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUF 12.09 DU

  • ERIKS:12440472
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,00/ stukexcl. btw

€ 1,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,00

-

25+

€ 0,81

19.05%

50+

€ 0,74

25.71%

100+

€ 0,67

33.33%

250+

€ 0,62

38.10%

500+

€ 0,60

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUF 12.09 DU
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
9 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij