Eriks

Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUF 10.12 DU

  • ERIKS:12440466
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,07/ stukexcl. btw

€ 1,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,07

-

25+

€ 0,88

17.70%

50+

€ 0,79

26.55%

100+

€ 0,74

30.97%

250+

€ 0,67

38.05%

500+

€ 0,65

39.82%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUF 10.12 DU
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij