Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/3 module = 172 x 348 mm
2/3 module = 344 x 348 mm
3/3 module = 519 x 348 mm
Opmerking: geschikt voor Hazet gereedschapskarren, bij model 179 met gebruik van een afstandsmodule.
Schroevendraaierset, 28-delig
7 schroevendraaiers sleuf 3,5 x 100; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150; 8,0 x 175; 10 x 200; 12 x 250 mm
3 schroevendraaiers kruiskop PH 1; 2; 3
10 schroevendraaiers TORX® T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 Stubby schroevendraaier sleuf 5,5 x 25 mm
1 Stubby schroevendraaier kruiskop PH 2
1 haakse inbussleutelset met kogelkop, lang 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
€ 344,90/ stukexcl. btw
€ 417,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150