Eriks

Gereedschapsmodule 3/3 handgereedschappen

  • ERIKS:12738361
  • Fabrikant:4053569220583
Image 1
Gereedschapsmodule schroevendraaiers, 36-delig, module 3/3

Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/3 module = 172 x 348 mm
2/3 module = 344 x 348 mm
3/3 module = 519 x 348 mm

Opmerking: geschikt voor Hazet gereedschapskarren, bij model 179 met gebruik van een afstandsmodule.



Schroevendraaierset, 36-delig
1 bankhamer met steelbeschermer 400 g
1 waterpomptang, 250 mm
1 krachtzijsnijtang, 160 mm
1 punttang, gepolijst, 160 mm
1 pendrijverset 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 haakse inbussleutelset met kogelkop easy colour 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
3 schroevendraaiers met slagkap sleuf 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm
4 schroevendraaiers sleuf 3,0 x 80; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 schroevendraaiers met slagkap kruiskop PH 1; 2
2 schroevendraaiers kruiskop PH 1; 2
6 schroevendraaiers TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30

Opslaan in lijst

€ 410,06/ stukexcl. btw

€ 496,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150