Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/3 module = 172 x 348 mm
2/3 module = 344 x 348 mm
3/3 module = 519 x 348 mm
Opmerking: geschikt voor Hazet gereedschapskarren, bij model 179 met gebruik van een afstandsmodule.
Schroevendraaierset, 18-delig
3 schroevendraaiers met slagkap sleuf 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm
4 schroevendraaiers sleuf 3,0 x 80; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 schroevendraaiers met slagkap kruiskop PH 1; 2
2 schroevendraaiers kruiskop PH 1; 2
6 schroevendraaiers TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 haakse inbussleutelset met kogelkop easy colour 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
€ 249,48/ stukexcl. btw
€ 301,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150