Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, overzichtelijk en direct duidelijk wel gereedschap ontbreekt.
1/3 module = 172 x 342 mm
2/3 module = 344 x 342 mm
3/3 module = 519 x 342 mm
3/3+ module = 519 x 392 mm
Opmerking: geschikt voor Hazet gereedschapskarren, bij model 179 met gebruik van een afstandsmodule. Geschikt voor Hazet verrijdbare werkbank.
Dopsleutelset 1/4", 3/8" en 1/2", 122-delig
1 omschakelbare ratel 1/4"
9 zeskant-dopsleutels 1/4" 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
5 dopsleutels 1/4" TORX® E 5; 6; 7; 8; 10
2 verlengstukken 1/4" 55; 147 mm
1 cardankoppeling 1/4"
1 bithouder 1/4"
1 bitadapter 1/4"
1 omschakelbare ratel 3/8"
12 zeskant-dopsleutels 3/8" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
3 verlengstukken 3/8" 74; 150; 254 mm
1 cardankoppeling 3/8"
1 reduceerstuk 3/8" naar 1/4"
1 omschakelbare ratel 1/2"
20 zeskant-dopsleutels 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
6 dopsleutels 1/2" TORX® E 10; 12; 14; 16; 18; 20
2 verlengstukken 1/2" 123; 248 mm
1 dwarsgreep met glijstuk
1 cardankoppeling 1/2"
1 reduceerstuk 1/2" naar 3/8"
1 reduceerstuk 3/4" naar 1/2"
1 bitset, 51-delig
€ 1.476,71/ stukexcl. btw
€ 1.786,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150