Eriks

Garagekrik hydr. 8,6 kg druk 10 t

  • ERIKS:23862600
  • Fabrikant:4332163300564
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,32/ stukexcl. btw

€ 82,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Hefvermogen
10000 kg
Min. hoogte
227 mm
Max. hefhoogte
470 mm
Gewicht
5.3 kg