Eriks

FORTIS Wringijzer verstelbaar DIN1814 mt.4

  • ERIKS:14400675
  • Fabrikant:4063726003850
Image 1
Verstelbaar wringijzer, behuizing van zink-persgietwerk

Uitvoering: de bekken zijn gehard en gefosfateerd, met afschroefbare en verzinkte stalen handgrepen. Toepassing: voor de opname van handtappen met vierkante aansluiting. Door het afschroeven van een stalen handgreep is gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk.

Voor normale belasting.
Opslaan in lijst

€ 28,17/ stukexcl. btw

€ 34,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150