Uitvoering: behuizing van aluminium, met antislip en stevige rubberen coating, bevestigingsklem en magneet in de voet. De magneetvoet is beschermd met rubber om beschadiging van het oppervlak te voorkomen. De lampkop kan 90° worden gedraaid. Met witte REE XP-G2 S2-LED en UV-licht, levering metaccu en USB-kabel.
Toepassing: met het schakelbare UV-licht kunnen fijne scheurtjes in onderdelen zichtbaar worden gemaakt met behulp van een fluorescerend testmiddel.
€ 71,43/ stukexcl. btw
€ 86,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150