Eriks

FORMAT Spantang DIN6499B ER40 26-25mm Rondloop kleiner 0,007 mm

  • ERIKS:14390444
  • Fabrikant:4317784631501
Image 1
Spantang ER 40 - ER-systeem

Uitvoering: dubbel gesleufd. ER-systeem, rondloopnauwkeurigheid 0,015 mm. Een excentrische beweging van de frees is uitgesloten, daardoor optimale precisie bij de verspaning en lange gebruiksduur.

Toepassing: spantang voor meerdere bereiken vanaf Ø 2 voor het inspannen tot onder een nominale diameter van max. 1 mm (ER 11 0,5 mm).

Opslaan in lijst

€ 26,80/ stukexcl. btw

€ 32,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150