Uitvoering: dubbel gesleufd. ER-systeem, rondloopnauwkeurigheid 0,015 mm. Een excentrische beweging van de frees is uitgesloten, daardoor optimale precisie bij de verspaning en lange gebruiksduur.
Toepassing: spantang voor meerdere bereiken vanaf Ø 2 voor het inspannen tot onder een nominale diameter van max. 1 mm (ER 11 0,5 mm).
€ 18,91/ stukexcl. btw
€ 22,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150