Eriks

FORMAT Spantang DIN6499B ER11 1,5-1mm Rondloop kleiner 0,007 mm

  • ERIKS:14390290
  • Fabrikant:4317784630603
Image 1
Spantang ER 11 - ER-systeem

Uitvoering: dubbel gesleufd. ER-systeem, rondloopnauwkeurigheid 0,015 mm. Een excentrische beweging van de frees is uitgesloten, daardoor optimale precisie bij de verspaning en lange gebruiksduur.

Toepassing: spantang voor meerdere bereiken vanaf Ø 2 voor het inspannen tot onder een nominale diameter van max. 1 mm (ER 11 0,5 mm).

Opslaan in lijst

€ 21,16/ stukexcl. btw

€ 25,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150