Uitvoering: ombouw van versterkt spuitgietaluminium, met veiligheidsglas, LED-lampen van gerenommeerde merken voor sterke lichtstraal over een groot oppervlak, stralingshoek 120°. Lichtsterkte instelbaar op 2 standen. Kantelbare behuizing van hoogwaardig kunststof met gedeeltelijk rubber frame. 2 sterke magneten in het frame voor bevestiging aan metalen oppervlakken. Met spatwaterdichte aan- en uitschakelaar. De accu kan gemakkelijk zonder gereedschap worden verwisseld. Accu met oplaadindicatie en USB-uitgang, kan daardoor ook als powerbank worden gebruikt. Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +40 °C.
€ 207,76/ stukexcl. btw
€ 251,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150