Eriks

FORMAT Oplaadbare werklamp 20Watt 1600Lumen

  • ERIKS:14599286
  • Fabrikant:4317784637022
Image 1
LED-werklamp met accu

Uitvoering: ombouw van versterkt spuitgietaluminium, met veiligheidsglas, LED-lampen van gerenommeerde merken voor sterke lichtstraal over een groot oppervlak, stralingshoek 120°. Lichtsterkte instelbaar op 2 standen. Kantelbare behuizing van hoogwaardig kunststof met gedeeltelijk rubber frame. 2 sterke magneten in het frame voor bevestiging aan metalen oppervlakken. Met spatwaterdichte aan- en uitschakelaar. De accu kan gemakkelijk zonder gereedschap worden verwisseld. Accu met oplaadindicatie en USB-uitgang, kan daardoor ook als powerbank worden gebruikt. Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +40 °C.

Opslaan in lijst

€ 140,97/ stukexcl. btw

€ 170,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150