Eriks

FORMAT LED accu-werklamp 250/500/1.000lumen

  • ERIKS:14599283
  • Fabrikant:4317784612234
Image 1
LED-accu-looplamp 1000 lm

Uitvoering: kunststof behuizing, hoofdlamp met krachtige COB LED, koplamp met krachtige SMD LED. Lichtsterkte instelbaar in 3 stappen, hoofdlamp hoog, normaal en laag, evenals koplicht. Aan de achterzijde van de lamp is een ophanghaak en een magneet in de voet aangebracht. Na 5 minuten schakelt het licht automatisch over naar de middelste lichtstand (500 lumen). Levering met Li-Ion-accu 3,7 V/3350 mAh, inductief laadstation, USB-kabel.
Opslaan in lijst

€ 103,68/ stukexcl. btw

€ 125,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150