€ 1.054,00/ stukexcl. btw
€ 1.275,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | M23 |
Type | 8185 |
Uitvoering | VA Vlotter doorstromingsmeter |
Montage | Vertikaal |
Inwendige veer | Nee |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Procesaansluiting | Lijmmof |
Maat procesaansluiting | 75 mm |
Kalibratie | Water |
Nauwkeurigheid | 4.0 % |
Nauwkeurigheidsnorm | VDI/VDE 3513 |
Meetbereik | van 3000 tot 30000 |
Meeteenheid | l/h |
Materiaal aansluiting | PVC-U |
Materiaal meetbuis | Trogramid |
Afdichting | EPDM |
Materiaal vlotter | PVDF |
Materiaal vlottervanger | PVDF |
Met naaldafsluiter | Nee |
Max. druk | 10 bar |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 55 °C |
DN | DN65 |
G | 3.1/2" |
da | 75 mm |
ØD | 122 mm |
L | 429 mm |
L1 | 341 mm |
L2 | 335 mm |