€ 376,98/ stukexcl. btw
€ 456,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | M23 |
Type | 8185 |
Uitvoering | VA Vlotter doorstromingsmeter |
Montage | Vertikaal |
Inwendige veer | Nee |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Procesaansluiting | Lijmmof |
Maat procesaansluiting | 50 mm |
Kalibratie | Water |
Nauwkeurigheid | 4.0 % |
Nauwkeurigheidsnorm | VDI/VDE 3513 |
Meetbereik | van 200 tot 2000 |
Meeteenheid | l/h |
Materiaal aansluiting | PVC-U |
Materiaal meetbuis | Polysulfon |
Afdichting | FPM |
Materiaal vlotter | PVDF |
Materiaal vlottervanger | PVDF |
Met naaldafsluiter | Nee |
Max. druk | 10 bar |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 55 °C |
DN | DN40 |
G | 2.1/4" |
da | 50 mm |
ØD | 83 mm |
L | 403 mm |
L1 | 341 mm |
L2 | 335 mm |