Eriks

Flowmeter Type: 8185 Serie: M23 Water Materiaal meetbuis: Polysulfon Meetbereik: van 100 tot 1000 l/h Lijmmof PVC-U 32 mm

  • ERIKS:10070886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aansluitingen PVC-lijmmoffen, meetbuis Trogramid voor koud water of Polysulfon voor warm water, vlotter PVDF. Inbouwlengte 335 mm.
Opslaan in lijst

€ 300,05/ stukexcl. btw

€ 363,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
M23
Type
8185
Uitvoering
VA Vlotter doorstromingsmeter
Montage
Vertikaal
Inwendige veer
Nee
Nom. binnendiameter
DN25
Procesaansluiting
Lijmmof
Maat procesaansluiting
32 mm
Kalibratie
Water
Nauwkeurigheid
4.0 %
Nauwkeurigheidsnorm
VDI/VDE 3513
Meetbereik
van 100 tot 1000
Meeteenheid
l/h
Materiaal aansluiting
PVC-U
Materiaal meetbuis
Polysulfon
Afdichting
FPM
Materiaal vlotter
PVDF
Materiaal vlottervanger
PVDF
Met naaldafsluiter
Nee
Max. druk
10 bar
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van 0 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 55 °C
DN
DN25
G
1.1/2"
da
32 mm
ØD
60 mm
L
385 mm
L1
341 mm
L2
335 mm