Eriks

Flowmeter Type: 8183 Serie: M123 Water Materiaal meetbuis: Polysulfon Meetbereik: van 50 tot 500 l/h Lijmmof PVC-U 32 mm

  • ERIKS:12099078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Voor het meten van hoeveelheden water.
  • Weergave van de stroming.
Bijzonderheden

  • VA meetprincipe.
  • Kunststof constructie.
  • Inbouw verticaal met de flow omhoog.
  • Lijmsokken met wartelverbindingen.
Opslaan in lijst

€ 165,33/ stukexcl. btw

€ 200,05incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
M123
Type
8183
Uitvoering
VA Vlotter doorstromingsmeter
Montage
Vertikaal
Inwendige veer
Nee
Nom. binnendiameter
DN25
Procesaansluiting
Lijmmof
Maat procesaansluiting
32 mm
Kalibratie
Water
Nauwkeurigheid
4.0 %
Nauwkeurigheidsnorm
VDI/VDE 3513
Meetbereik
van 50 tot 500
Meeteenheid
l/h
Materiaal aansluiting
PVC-U
Materiaal meetbuis
Polysulfon
Afdichting
EPDM
Materiaal vlotter
PVDF
Materiaal vlottervanger
PVDF
Met naaldafsluiter
Nee
Max. druk
10 bar
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van 0 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 55 °C
DN
DN25
G
1.1/2"
da
32 mm
ØD
60 mm
L
200 mm
L1
206 mm
L2
250 mm