Eriks

Flowmeter Type: 8183 Serie: M123 Water Materiaal meetbuis: Polysulfon Meetbereik: van 20 tot 200 l/h Lijmmof PVC-U 20 mm

  • ERIKS:11478901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Voor het meten van hoeveelheden water.
  • Weergave van de stroming.
Bijzonderheden

  • VA meetprincipe.
  • Kunststof constructie.
  • Inbouw verticaal met de flow omhoog.
  • Lijmsokken met wartelverbindingen.
Opslaan in lijst

€ 132,18/ stukexcl. btw

€ 159,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
M123
Type
8183
Uitvoering
VA Vlotter doorstromingsmeter
Montage
Vertikaal
Inwendige veer
Nee
Nom. binnendiameter
DN15
Procesaansluiting
Lijmmof
Maat procesaansluiting
20 mm
Kalibratie
Water
Nauwkeurigheid
4.0 %
Nauwkeurigheidsnorm
VDI/VDE 3513
Meetbereik
van 20 tot 200
Meeteenheid
l/h
Materiaal aansluiting
PVC-U
Materiaal meetbuis
Polysulfon
Afdichting
EPDM
Materiaal vlotter
PVDF
Materiaal vlottervanger
PVDF
Met naaldafsluiter
Nee
Max. druk
10 bar
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van 0 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 55 °C
DN
DN15
G
1"
da
20 mm
ØD
43 mm
L
185 mm
L1
191 mm
L2
223 mm