Eriks

Flenskoppeling SHFF 63 staal EN1092-1 PN16 DN65, EN14420, vaste flens

  • ERIKS:13530648
Image 1
Flenskoppeling met slangpilaar, montage met klemschaal of pershuls. Type SHFF = koppeling met vaste flens.
Opslaan in lijst

€ 172,08/ stukexcl. btw

€ 208,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHFF
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Vaste Flens
Type aansluiting
EN1092 PN16
Maat aansluiting
DN65
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN65
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi