€ 189,00/ stukexcl. btw
€ 228,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHFF |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Vaste Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN40 |
Maat aansluiting | DN50 |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN50 |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Maximale werkdruk | 580 psi |