Eriks

Flenskoppeling SHFF 32 RVS ASA 150 1.1/4", EN14420, met vaste flens

  • ERIKS:12609012
Image 1
Flenskoppeling met slangpilaar, montage met klemschaal of pershuls. Type SHFF = koppeling met vaste flens.
Opslaan in lijst

€ 203,04/ stukexcl. btw

€ 245,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHFF
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Vaste Flens
Type aansluiting
ANSI 150
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Maximale werkdruk
20 bar
Maximale werkdruk
290 psi