Eriks

Flenskoppeling SHFF 250 ST EN1092-1 PN10 DN250, EN14420, met vaste flens

  • ERIKS:10070092
Image 1
Flenskoppeling met slangpilaar, montage met klemschaal of pershuls. Type SHFF = koppeling met vaste flens.
Opslaan in lijst

€ 382,68/ stukexcl. btw

€ 463,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHFF
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Vaste Flens
Type aansluiting
EN1092 PN10
Maat aansluiting
DN250
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN250
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi