€ 41,04/ stukexcl. btw
€ 49,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHFF |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Vaste Flens |
Type aansluiting | ANSI 150 |
Maat aansluiting | 1/2" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Maximale werkdruk | 290 psi |