Eriks

Flenskoppeling ECLF 75 PP EN1092 PN16 DN80, EN14420, Losse flens

  • ERIKS:10037970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,00/ stukexcl. btw

€ 185,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECLF
Code
ECLF
Materiaal
Polypropyleen PP
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN10/16
Maat aansluiting
DN80
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN75
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi