Eriks

Flenskoppeling ECLF 28 PP EN1092 PN40 DN40, EN14420, Losse flens

  • ERIKS:10037967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,08/ stukexcl. btw

€ 164,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECLF
Code
ECLF
Materiaal
Polypropyleen PP
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN40
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi