€ 603,53/ stukexcl. btw
€ 730,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 3311 |
Type | KU 3311 |
Materiaal | Aluminium |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Vaste Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN10 |
Maat aansluiting | DN300 |
Bochthoek | 0 ° |
Slang inw.diam. (DN) | DN300 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |