Eriks

Flenskoppeling DELTA KU 3311, inwendige diameter 114 mm, in aluminium, PN10 DN125

  • ERIKS:11122476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 201,18/ stukexcl. btw

€ 243,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3311
Type
KU 3311
Materiaal
Aluminium
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Vaste Flens
Type aansluiting
EN1092 PN10
Maat aansluiting
DN125
Bochthoek
0 °
Slang inw.diam. (DN)
DN110
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi