Eriks

Flensafdichting A CU 18x10x1,5

  • ERIKS:10003160
  • Fabrikant:74152100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,53/ stukexcl. btw

€ 1,86incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

256 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Dikte
1.5 mm
Materiaal ring
Koper
Inwendige diameter
10 mm
Uitwendige diameter
18 mm