Eriks

Flensafdichting A CU 17,5x6,2x2

  • ERIKS:10003157
  • Fabrikant:74152100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,14/ stukexcl. btw

€ 2,59incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Binnendiameter
6.2 mm
Buitendiameter
17.5 mm
Dikte
2 mm
Materiaal
Koper