Eriks

Flensafdichting A CU 14x10x1,5

  • ERIKS:10003144
  • Fabrikant:74152100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,53/ stukexcl. btw

€ 1,86incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

5222 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Dikte
1.5 mm
Materiaal ring
Koper
Inwendige diameter
10 mm
Uitwendige diameter
14 mm