Eriks

Flensafdichting A CU 14,5x11,5x1

  • ERIKS:10003145
  • Fabrikant:74152100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,15/ stukexcl. btw

€ 5,02incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Binnendiameter
11.5 mm
Buitendiameter
14.5 mm
Dikte
1 mm
Materiaal
Koper