Eriks

Fasefrees 45grad. Z6 voor XPHT16

  • ERIKS:12594931
  • Fabrikant:4053569019729
Image 1
Facetfrees, 15°, 30°, 45°, 60° en 75°

Uitvoering: stabiele facetfrees, waarborgt het rustig draaien en een trillingsarme verspaning door sterk positieve snijvlakgeometrie, gereedschapshouder vernikkeld.
Universeel te gebruiken voor ruwfrezen.
Wordt geleverd zonder wisselplaat, zonder schroevendraaier.

Toepassing: voor het facet- en kantenfrezen.

Opmerking: stabiele facetfrees voor een rustige loop en een trillingsarme verspaning. Daardoor wordt een goede tot zeer goede oppervlaktekwaliteit verkregen.

Opslaan in lijst

€ 609,45/ stukexcl. btw

€ 737,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150