Eriks

Facebeschermer - tonvormig PE geel FB200 T1 DN150, ANSI 6

  • ERIKS:11925635
Image 1
Tonvormige facebeschermers - Beschermen de flensface tegen vuil, vocht, verf en zandstralen. Het gele PE-materiaal is duurzaam en geschikt om DIN- en ANSI-flenzen te beschermen. Het tapse gedeelte zorgt voor een sterke hechting aan de kraag van de buis; er zijn geen bevestigingsmiddelen nodig.
Opslaan in lijst

€ 9,05/ stukexcl. btw

€ 10,95incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150