Eriks

Facebeschermer - geribbeld PE geel FB200 T3 DN20, ANSI 3/4

  • ERIKS:12511389
Image 1
Geribbelde facebeschermers - Beschermen de flensface tegen vuil, vocht, verf en zandstralen. Het gele PE-materiaal is duurzaam en geschikt om DIN- en ANSI-flenzen te beschermen. Het tapse gedeelte zorgt voor een sterke hechting aan de kraag van de buis; er zijn geen bevestigingsmiddelen nodig.
Opslaan in lijst

€ 0,63/ stukexcl. btw

€ 0,76incl. btw

276 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150