Eriks

Enkelzijdige asverbinding, SGFlex-3FS Serie, GK-10325

  • ERIKS:14998077
Image 1
Opslaan in lijst

€ 692,90/ stukexcl. btw

€ 838,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SGFlex-3F
Type
Flexible Coupling
Nom. draaimoment
2040 Nm
Bewegingsopname axiaal +/-
1.5 mm
Bewegingsopname radiaal +/-
1 mm
Binnendiameter
102 mm
Binnendiameter
4 in
Buitendiameter
237 mm
Steekcirkel
180 mm
Max. toerental
4200
Lengte
125 mm