Eriks

Enkelzijdige asverbinding, SGFlex-3FS Serie, GK-10320

  • ERIKS:14998075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 274,78/ stukexcl. btw

€ 332,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SGFlex-3F
Type
Flexible Coupling
Nom. draaimoment
740 Nm
Bewegingsopname axiaal +/-
1 mm
Bewegingsopname radiaal +/-
0.7 mm
Binnendiameter
70 mm
Binnendiameter
2.75 in
Buitendiameter
162 mm
Steekcirkel
120 mm
Max. toerental
5800
Lengte
90 mm