Eriks

Enkelzijdige asverbinding, SGFlex-3FS Serie, GK-10318

  • ERIKS:14998074
Image 1
Opslaan in lijst

€ 195,24/ stukexcl. btw

€ 236,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SGFlex-3F
Type
Flexible Coupling
Nom. draaimoment
420 Nm
Bewegingsopname axiaal +/-
0.8 mm
Bewegingsopname radiaal +/-
0.7 mm
Binnendiameter
60 mm
Binnendiameter
2.3125 in
Buitendiameter
132 mm
Steekcirkel
96 mm
Max. toerental
6700
Lengte
71 mm