Eriks

Enkelzijdige asverbinding met afstandsbus, SGFlex-3FB Serie, GK-10675

  • ERIKS:14998071
Image 1
Opslaan in lijst

€ 735,37/ stukexcl. btw

€ 889,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SGFlex-3F
Type
Flexible Coupling
Nom. draaimoment
2040 Nm
Bewegingsopname axiaal +/-
1.5 mm
Bewegingsopname radiaal +/-
1 mm
Binnendiameter
102 mm
Binnendiameter
4 in
Buitendiameter
237 mm
Steekcirkel
180 mm
Max. toerental
4200
Lengte
125 mm